Grundhållare med avtagbart fyrkantsfäste 20 mm

Article no.: 273990 20
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
47 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

h4 20 mm
h2 14,1 mm
h3 54,5 mm
Klacklängd b 20 mm
Skaftbredd b3 43 mm
totallängd Ltot 110 mm
för bladhöjd h5 32 mm
Spännjärn 279840 2
Kläm-skruv 279815 14
Produktslag Grundhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 273990 20
EAN / GTIN 4062406112905

Beskrivelse

Utförande:

Långt utförande för ökad stabilitet.

Användningsdata:

För insättning av sticksvärd från olika tillverkare.
Också för verktygsfästen med dolt liggande spännelement.