simturn AX Center Line ursvarvningssats höger CBN 2,7 mm

Article no.: 270525 2,7
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
13 styck i lager
  • Invändig: nej

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning AAQ6CBN8
Effektiv längd 15,2 mm
⌀ D 4 mm
Invändig nej
radie R 0,15 mm
f 1,95 mm
maximalt sågdjup ap max 0,13 mm
Produktslag Skärinsats för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 270525 2,7
EAN / GTIN 2050002064935
Manufacturer number A04.1C12.15.27.15YUR CBN8

Användningstabell

Stål < 67 HRC
H
90
kontinuerligt
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Skärmaterial: CBN8