simturn AX spårstickinsats höger 7,2/1 mm

Article no.: 270617 7,2/1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
5 styck i lager
  • Invändig: nej

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning AA78X800
för hål från ⌀ Dmin 7,2 mm
Effektiv längd 30,5 mm
⌀ D 7 mm
Invändig nej
f 3,45 mm
maximalt stickdjup tmax 2,5 mm
Spårbredd w 1 mm
Produktslag Skärinsats för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 270617 7,2/1
EAN / GTIN 2050002066632
Manufacturer number A07.0100.30.72GR X800

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Utan hörnradie (skarpkantig).
Beläggning: X800 (efterträdare till beläggning GN39)