simturn AX spårstickinsats höger, L2 = 30,5 mm, ⌀ Dmin / w: 7,2/1mm

Art-nr.: 270617 7,2/1
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
36 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ Dmin / w (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Invändig kylning nej
Kylsmörjmedel ja
Tillverkarens beteckning AA78X800
Utförande: Vändskär Höger
Skärmedel, tillverkarbeteckning X800
Beläggning belagd
Produktslag Skärinsats
Insatsriktning Höger
Bearbetningsförfarande instickning (ESE)
Skärutförande vass (F)
Innehåll 1 St.

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 270617 7,2/1
EAN/GTIN 2050002066632
Tillverkarens nummer A07.0100.30.72 GR X800
Tillverkare/ansvarig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Beläggning: X800 (efterträdare till beläggning GN39).
Utan hörnradie (skarpkantig).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

Logga in

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen