{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaftfäste typ | S32 | |
Skärriktning | vänster och höger | |
Utkragningslängd LA | 130 mm | |
Spetscentrumförskjutning f | 101,1 mm | |
maximal valskraft | 4 kN | |
rull-⌀ | 40 mm | |
skaftstorlek | 32×32 mm | |
Produktslag | Slätvalsverktyg |
Artikkelkode | 291520 S32 | |
EAN / GTIN | 4060491000183 | |
Manufacturer number | EG45-1-40M-R02.50-SL32 |