Slätvalsverktyg EG45-40M universal PSC63

Article no.: 291520 PSC63
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
  • Skärriktning: vänster och höger

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftfäste typ PSC63
Skärriktning vänster och höger
Utkragningslängd LA 151 mm
Spetscentrumförskjutning f 69 mm
maximal valskraft 4 kN
rull-⌀ 40 mm
Produktslag Slätvalsverktyg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 291520 PSC63
EAN / GTIN 4060491000213
Manufacturer number EG45-1-40M-R02.50-CAPTOC6

Beskrivelse

Utförande:

För användning på CNC och traditionella svarvar.
Symmetrisk konstruktion – kan användas universellt som höger- och vänsterversion.

Fördel:

Ytkvalitet Rz < 1 µm möjlig.
Matning möjligt till och med 1 mm/U (ytbehandlad).
Konstanta resultat genom kontinuerlig mätning av valskraften.

Användningsdata:

För mekanisk ytförädling.
För bearbetning av alla metalliska material med en hållfasthet på upp till 1400 N/mm2 och en hårdhet på upp till 45 HRC.

Passar till:

⌀-område (rekommenderat): från 35 mm

Rekommendation:

För utvändiga ytor med efterföljande radie upp till plan yta.

Anmärkning:

  • Andra skaftanslutningar kan fås på begäran.
  • Detaljerade teknikrekommendationer hittar du i bruksanvisningen.

Rullradie = 2,5 mm. Bearbetbara arbetsstyckradier från 4 mm till 12 mm.
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
    Skaftfäste typ Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen