VBGW 160408 FN NL

Article no.: 266018 NL
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
17 styck i lager
  • Möjlighet till efterskärpning: ja

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär VBGW 160408 FN
Hörnradie 0,8 mm
Sort MKD
Möjlighet till efterskärpning ja
Skärmaterial MKD
Beläggning obelagd
Skärförhållande kontinuerligt
Tolerans G
Eggutförande NL
Skärdjup ap 0,01 mm - 0,2 mm
Matning f 0,005 mm/v - 0,1 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 150 m/min - 1 600 m/min
Antal byten/skär 1
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 266018 NL
EAN / GTIN 4062406275860

Användningstabell

Aluminium, plast
N
Alu (kortspånig)
N
Alu > 10% Si
N
Ti > 850 N/mm²
S
GFK, CFK
N
Grafit
N
kontinuerligt
 
vått minimal
 
vått maximal
 
torrt
 
Olja
 

Beskrivelse

Utförande:

MKD - monokristallin diamant, laserskurna skärkanter.
Spånbrytare för långspånande icke-järnmetaller.

Användningsdata:

För mycket fin bearbetning och bästa möjliga ytor.

Rekommendation:

Om du vill få optimala resultat ska du använda system GARANT Master eco. Alternativt kan du använda alla passande ISO-klämhållare och borrstänger.

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare