• Ingen pris tilgjengelig

DNMG 150612 IC8150

Article no.: 250811 IC8150
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär DNMG 150612
Hörnradie 1,2 mm
Sort IC8150
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare M3P
Skärdjup ap 0,5 mm - 5 mm
Matning f 0,15 mm/v - 0,6 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 180 m/min - 400 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Grov- och finbearbetning
tillverkarens beteckning DNMG 150612-M3P IC8150
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 250811 IC8150
EAN / GTIN 7291075329858
Manufacturer number 5567486

Beskrivelse

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.