{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | DNMG 150608 | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | HBT020 | |
Skärmaterial | VHM | |
Beläggning | TiCN | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | PR | |
Skärdjup ap | 1,8 mm - 6 mm | |
Matning f | 0,2 mm/v - 0,6 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 80 m/min - 260 m/min | |
Antal byten/skär | 4 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 250786 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406256531 |