• Ingen pris tilgjengelig

DNMG 150608 IC8150

Article no.: 250731 IC8150
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär DNMG 150608
Hörnradie 0,8 mm
Sort IC8150
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare F3P
Skärdjup ap 0,4 mm - 3,5 mm
Matning f 0,08 mm/v - 0,25 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 180 m/min - 400 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
tillverkarens beteckning DNMG 150608-F3P IC8150
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 250731 IC8150
EAN / GTIN 7291075319996
Manufacturer number 5566825

Beskrivelse

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.