CNMG 120412 Wiper CA515

Article no.: 250215 CA515
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  200,37 / st.
  • from 10 st.
    NOK  167,00 / st.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
129 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär CNMG 120412
Hörnradie 1,2 mm
Sort CA515
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare WQ
Skärdjup ap 1 mm - 3,5 mm
Matning f 0,15 mm/v - 0,35 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 70 m/min - 430 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 250215 CA515
EAN / GTIN 4960664675388
Manufacturer number TAB00932

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerligt
 
vått maximal
 

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare
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
    Sort Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen