Stålhållare KD KD10

Article no.: 240072 KD10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
3 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

skaftlängd 120 mm
skaftbredd 12 mm
Skafthöjd h 21 mm
□-fäste 10×10 mm
Runt ämne 10 mm
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 240072 KD10
EAN / GTIN 4047109015562
Manufacturer number H05 65020

Beskrivelse

Utförande:

Hållare med två uppspänningssätt.

Användningsdata:

För infästning av rund- och fyrkantsskaft.