Držák nože KOMET® KD, Typ: KD10

Artiklové číslo: 240072 KD10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Držák
Typ stopky 4hran
Poloha rozhraní Na straně nástroje
Typ upínače Čtyřhranný úchyt
Velikost upínače 10×10
Výška stopky h 21 mm
Šířka stopky b 12 mm
Délka základního tělesa 120 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 240072 KD10
EAN / GTIN 4047109015562
Číslo výrobce H05 65020
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Provedení:

Držák se 2 možnostmi upnutí.

Použití:

Pro upnutí kulatých a čtyřhranných stopek.