{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Vändskärsstorlek | 16 mm | |
Användning | Höger | |
System | QC | |
Invändig | ja | |
ISO-kod utbytbart skärhuvud | STUCR/L 16 | |
Passande vändskär | TC.. 16T3.. | |
passande grundstomme | 264900 - 264908 | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 26 mm | |
Mittförskjutning L3 | 15 mm | |
totallängd L | 21 mm | |
Vändskärsskruv | 269023 2 | |
Inställningsvinkel κ | 93 grad | |
Produktslag | Skärhuvud |
Artikkelkode | 260916 QC/16 | |
Manufacturer number | 090-50531QC1693 |