{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Vändskärsstorlek | 16S mm | |
Användning | Höger | |
System | DM | |
Invändig | ja | |
Skaft / storlek | 40 mm | |
ISO-kod utbytbart skärhuvud | STUCR/L 16 | |
Passande vändskär | TC ..16T3.. | |
passande grundstomme | 264910 – 264922 | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 22 mm | |
Mittförskjutning L3 | 22 mm | |
totallängd L | 32 mm | |
Vändskärsskruv | 269023 3 | |
Inställningsvinkel κ | 93 grad | |
Produktslag | Skärhuvud |
Artikkelkode | 260916 DM/16S | |
Manufacturer number | 260916 DM/16S |