Skärhållare Höger 40/16HP mm

Article no.: 320105 40/16HP
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Unknown
0 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 12164-3
  • Invändig: ja

Produktinformasjon

Technical Data

Skaft-⌀ 40 mm
Vändskärsstorlek 16HP
fäste HSK-T
Användning Höger
Hållare norm ISO 12164-3
Invändig ja
utkragningslängd A-mått 55 mm
Axelspetsavstånd f 27 mm
Passande vändskär 16E...
Skafttyp Hålskaftkona
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 320105 40/16HP
EAN / GTIN 2050002062931
Manufacturer number TOP52GR31,5

Beskrivelse

Anmärkning:

Passande HP-dysa nr 320001 beställs separat! Reservdelar nr 320610320626 hittar du i reservdelslistan.
PSC-spännbult på förfrågan.