• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!
    • Ingen pris tilgjengelig

MINCUT borrstång 10/8 mm

Article no.: 270420 10/8
  • Invändig: ja

Produktinformasjon

Technical Data

Serie MINCUT
Skaftdiameter Ds 10 mm
Vändskärsstorlek 8 mm
Användning Höger
Invändig ja
Mittförskjutning L3 7,4 mm
Funktionsbredd f1 1,4 mm
totallängd L 102,5 mm
Kylningsdiameter d5 5 mm
Radiell bredd f2 4,5 mm
Huvudängd l2 12,5 mm
radie R 3,8 mm
tillverkarens beteckning MIFHR 10C-8
Produktslag Borrstång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 270420 10/8
EAN / GTIN 7291075262384
Manufacturer number 2801522

Beskrivelse

Användningsdata:

För axialinstickning och sticksvarvning i diameterområdet 8 mm – 17 mm.

Passar till:

Skärinsatser nr 270422270429.

Downloads & documents

Suitable products

Infogar
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
    Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen