Tryckbrotsch för kilspår HSS Passning H9 3A

Article no.: 290407 3A
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS

Produktinformasjon

Technical Data

Brotschlängd 127 mm
Skärmaterial HSS
Kilspårbredd 3 mm
Kilspårdjup 1,4 mm
för håldiameter enligt DIN 6885 8 mm - 10 mm
Brotschninglängd i stål 6 mm - 30 mm
Erforderligt brotschningstryck vid St50 och max brotschningslängd 300 kg
Ryggbredd 3,25 mm
Antal passeringar 2
Produktslag Brotschverktyg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 290407 3A
EAN / GTIN 662600888213
Manufacturer number 44402H9

Användningstabell

Aluminium, plast
N
Alu (kortspånig)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafit, glasfiber
N
Olja
 

Beskrivelse

Användningsdata:

För tillverkning av kilspår enligt DIN 6885.

Leveransinnehåll:

Brotsch inkl. nödvändiga shims.

Anmärkning:

  • För mycket hållfasta material kan antalet passeringar ökas eller specialdragbrotschar användas (finns på förfrågan).
  • Efter den första och andra av tre passeringar ska tryckstöten lyftas upp kortvarigt û dragbrotschen rätar ut sig själv.
  • Belagda dragbrotschar och dragbrotschar med tumdimensioner kan levereras på förfrågan.
  • BROTSCHNINGSPRESSAR finns i band 2 (Hand- och mätverktyg).
  • Storlek 28, 32 och 36 kan levereras på förfrågan med kort leveranstid.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar
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
    Typ Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen