Växelbrygga för M03Speed 50 mm

Article no.: 238372 50
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Spindelområde ⌀ 50 mm - 63 mm
Minimidiameter Dmin 50
höjd H 17,5 mm
Radie ⌀ D2 framåtriktad bearbetning ⌀-3,5 mm
Grovjusterområde S 6,5 mm
maximalt varvtal: 24 000 min-1
Skärhållare 238374 38-50
Finregleringshuvud 238370 38
Produktslag Spindelverktyg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 238372 50
EAN / GTIN 4047109079793
Manufacturer number M03 20190

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar
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
    ⌀ Dmin (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen