Planförsänkare, DIN för kärnhål 6,5X2,5 mm GARANT

Article no.: 156220 6,5X2,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
114 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS
  • Antal skär Z: 3
  • Norm: DIN 373
  • Skaft: Cylindriskt skaft med h9

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

Försänkar-⌀ 6,5 mm
Beläggning obelagd
tapp-⌀ 2,5 mm
Skärmaterial HSS
Antal skär Z 3
Norm DIN 373
Skaft Cylindriskt skaft med h9
För skruvstorlek M3
totallängd L 71 mm
Skaftdiameter Ds 5 mm
Matning f i stål < 500 N/mm2 0,09 mm/v
Invändig nej
förborrningshål-⌀ 2,5 mm
Steghöjd L1 1. steg 1 med fas 14 mm
Spetsvinkel 180 grad
Produktslag Planförsänkare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 156220 6,5X2,5
EAN / GTIN 4045197087898

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
33
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
27
Stål < 900 N/mm²
P
27
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Treskärig, spiralformad försänkare med fast styrtapp för gängkärnhål.

Användningsdata:

För försänkning av insexskruvar DIN 912, 6912, 7984 och cylinderskruvar med spår ISO 1207 (DIN 84).
Försänkarens styrtapp passar endast i gängkärnhål.
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
    Försänkardiameter D1 × tappdiameter D2 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen