Mini-planförsänkare 180° för genomgående hål 180° 2,5X1,3 mm GARANT

Article no.: 155700 2,5X1,3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
11 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS E
  • Antal skär Z: 3
  • Norm: DIN 373
  • Skaft: Cylindriskt skaft
  • Försänkningsstegvinkel: 180

Produktinformasjon

Technical Data

Försänkar-⌀ 2,5 mm
Beläggning obelagd
tapp-⌀ 1,3 mm
Skärmaterial HSS E
Antal skär Z 3
Norm DIN 373
Skaft Cylindriskt skaft
Försänkningsstegvinkel 180 grad
För skruvstorlek M1,2
totallängd L 45 mm
Skaftdiameter Ds 2,5 mm
Matning f i stål < 500 N/mm2 0,07 mm/v
Invändig nej
förborrningshål-⌀ 1,3 mm
Steghöjd L1 1. steg 1 med fas 2 mm
Skärlängd lc 7 mm
Spetsvinkel 180 grad
Produktslag Planförsänkare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 155700 2,5X1,3
EAN / GTIN 4045197462848

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
33
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
27
Stål < 900 N/mm²
P
27
INOX < 900 N/mm²
M
8
INOX > 900 N/mm²
M
5
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Spiralformad försänkare med fast styrtapp.
DIN 373/ISO 4206.

Användningsdata:

För genomgående hål kvalitetsgrad fin (ISO-värden) enligt DIN 69.
För försänkning av insexskruvar DIN 912, 6912, 7984 och cylinderskruvar ISO 1207 (DIN 84).

Anmärkning:

Storlek 4,6×2,4 − inte definierad i DIN.
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
    Försänkardiameter D1 × tappdiameter D2 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen