{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 9,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grad | |
Invändig | nej | |
Skaft | Morsekona | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
⌀-Område | 9,060 mm - 9,500 mm | |
Skärlängd Lc | 38 mm | |
Utkragningslängd L1 | 100 mm | |
totallängd L | 168 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
morsekona MK storlek | 1 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,13 mm/v | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikkelkode | 164180 9,5 | |
EAN / GTIN | 4045197092267 |