{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 15,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grad | |
Invändig | nej | |
Skaft | Morsekona | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
⌀-Område | 15,060 mm - 15,500 mm | |
Skärlängd Lc | 52 mm | |
Utkragningslängd L1 | 127 mm | |
totallängd L | 210 mm | |
Antal skär Z | 8 | |
morsekona MK storlek | 2 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikkelkode | 164180 15,5 | |
EAN / GTIN | 4045197092380 |