KOMET® fäste 40 mm

Article no.: 239022 40
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
  • Skaft: ABS
  • Hållare norm: DIN 69893
  • Invändig: ja

Produktinformasjon

Technical Data

ABS® skaftdiameter Ds 40 mm
fäste HSK-A 100
Skaft ABS
Hållare norm DIN 69893
Invändig ja
Spirallängd A 80 mm
Försprångslängd L1 51 mm
Utvändig diameter d1 100 mm
Produktslag ABS-urtag

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 239022 40
EAN / GTIN 4047109039926
Manufacturer number A06 50140

Beskrivelse

Utförande:

  • Hållaren balanserad till Q 6,3 vid 10 000 v/min.
  • Med inre kylmedelstillförsel.

Norm:

DIN 69893

Anmärkning:

Andra hållare med ABS®-fäste på begäran.
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
    ABS® ⌀ d (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen