{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ABS® schacht-⌀ Ds | 40 mm | |
Opname | HSK-A 100 | |
Schacht | ABS | |
Opnamenorm | DIN 69893 | |
Inwendige koeling | ja | |
Afkoppellengte A | 80 mm | |
Voorspronglengte L1 | 51 mm | |
Buiten-⌀ d1 | 100 mm | |
Producttype | ABS-opname |
Artikelnummer | 239022 40 | |
EAN/GTIN | 4047109039926 | |
Nummer fabrikant | A06 50140 |