GARANT Master Form Steel maskinrullgängtapp med smörjspår HSSE-PM IK / form C 6HX TiAlN

Article no.: 139202
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Deliverable
150 styck i lager
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E PM
  • Norm: DIN 2174
  • Gängnorm: DIN 13

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Högkapacitetsrullgängtapp av senaste generation, speciellt utvecklad för användning i stålmaterial.
  • Optimerad polygongeometri som ger reducerat vridmoment.
  • Flerskikts HIPIMS-beläggning som ger hög slitstyrka.
  • HSS-E-PM-substrat för högsta möjliga processäkerhet.

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
Toleransklass: ISO 2X/6HX.
Med invändig kylvätsketillförsel från sidan ur spåren. Möjliggör maximal användningstid vid bearbetning av genomgående hål och bottenhål.

From the same series "GARANT Master" View all
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
    M Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen