• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

GARANT Master Form Steel maskinrullgängtapp med smörjspår extra lång HSS-E-PM form C 6HX TiAlN

Article no.: 139208
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Deliverable
131 styck i lager
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E PM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Gängnorm: DIN 13

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Högkapacitetsrullgängtapp av senaste generation, speciellt utvecklad för användning i stålmaterial.
  • Optimerad polygongeometri som ger reducerat vridmoment.
  • Flerskikts HIPIMS-beläggning som ger hög slitstyrka.
  • HSS-E-PM-substrat för högsta möjliga processäkerhet.

Toleransklass: ISO 2X/6HX.
Med extra långt skaft.

Fördel:

Mycket lämplig för gängformning på svåråtkomliga ställen.

From the same series "GARANT Master" View all
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
    M Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen