• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

GARANT Master Tap Alu maskingängtapp M1,6

Article no.: 134260 M1,6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
207 styck i lager
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E PM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Gängnorm: DIN 13

Produktinformasjon

Technical Data

Beläggning DLC
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E PM
Norm Verkstadsnorm
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2X 6HX
Skärfasform E
Spiralvinkel 45 grad
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3 × D för bottenhål
Skärriktning Höger
Gängstigning 0,35 mm
totallängd L 40 mm
Skaftdiameter Ds 2,5 mm
Skaftfyrkant □ 2,1 mm
Kärnhåls-⌀ 1,25 mm
Gäng-⌀ 1,6 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Antal spånspår 2
Färgring gul
Serie Master Tap
Antal skär Z 2
Gängdjup 4,8 mm
Produktslag Gängtappar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 134260 M1,6
EAN / GTIN 4067263830320

Användningstabell

Alu
N
35
Alu (kortspånig)
N
32
Alu > 10% Si
N
20
PMMA Akryl
N
20
PA 66
N
18
PEEK
N
18
Cu
N
18
CuZn
N
25
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 

Beskrivelse

Utförande:

Högpresterande gängtapp, speciellt utvecklade för aluminium och NE-legeringar. Dynamisk spiralstigning i spånkanalen säkerställer optimal spånevakuering och processtillförlitlighet.
  • HSS-E-PM skärmaterial för högsta möjliga eggstabilitet.
  • Ultrajämn DLC-beläggning för slitstyrka och undvikande av kalla svetsar.
  • Dynamisk spiralstigning i spånkanalen.
  • Kort ingångsfas form E.

Anmärkning:

Lämplig upp till gängdjup 2,5×D.

Downloads & documents

From the same series "Master Tap" View all
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
    M Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen