This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Alternative article:

eco-klämhållare höger 16/16 mm GARANT

Article no.: 271991 16/16
  • Invändig: ja

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Eco
Skaftmått 16 mm
Vändskärsstorlek 16 mm
Användning Höger
Invändig ja
Funktionsbredd L4 16 mm
Huvudängd L1 27 mm
totallängd L 74 mm
Spännskruv för gängskär 279810 2
Underläggsplatta 1,5° 272600 1,5
Klämskruv för underläggsplatta 279824 1
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 271991 16/16
EAN / GTIN 4045197654434

Beskrivelse

Utförande:

Med invändig kylvätsketillförsel till eggen. Genom kylning via precisionsmunstycken minskas den termiska belastningen målinriktat och effektivt, eftersom kylmedelsstrålen hålls optimalt uppriktad mellan spån och skäregg. För högre produktivitet, längre användningstid och högre processäkerhet.

Leveransinnehåll:

Med underläggsplatta 1,5°

Anmärkning:

Kylmedelstillförsel endast i kombination med hållare GARANT eco-system nr 317900319886.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

From the same series "Eco" View all