Tappsvängjärn, inställbart förstärkt 0

Article no.: 148350 0
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
770 styck i lager
  • Norm: DIN 1814

Produktinformasjon

Technical Data

Norm DIN 1814
spännvidd □ 2 mm - 5 mm
för handgängtappar DIN 352 M1 − M8
för handbrotschdiameter DIN 206* 2,5 mm - 6,5 mm
totallängd 125 mm
Produktslag Gängkloppor

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 148350 0
EAN / GTIN 4067263461142

Beskrivelse

Utförande:

Med härdade spännbackar och stålhandtag. Ett stålhandtag kan skruvas av för användning i trånga utrymmen.
Förstärkt utförande. Alla dimensioner med högklassigt stålhölje och handtag helt av stål, optimerad spännmekanism.
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
    Typ Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen