Gängfrässkär för invändig gänga 60°, HB7720, stigning: 1,5-2,0mm

Article no.: 218124 1,5-2,0
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
73 styck i lager

Select article variation and quantity

stigning (mm) Unit price incl. VAT
  • Flankvinkel: 60
  • Skärriktning: höger och vänster

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Gängstigning 1,5 mm - 2 mm
Sort HB7720
Skärmaterial VHM
Flankvinkel 60 grad
Vändskärsstorlek 16 mm
Matning fz i stål < 1100 N/mm2 0,1 mm
Matning fz i INOX < 900 N/mm2 0,03 mm
Beläggning TiCN
Användning inomhus/utomhus Invändig
passar för gänga M39×1,5; M39×2
Antal skär Z 1
Skärriktning höger och vänster
Helprofil no
Produktslag Skärinsats för fräning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 218124 1,5-2,0
EAN / GTIN 4062406245313
Manufacturer number 218124 1,5-2,0

Användningstabell

Aluminium, plast
N
140
Alu (kortspånig)
N
120
Alu > 10% Si
N
80
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Plattstorlek 16.

Användningsdata:

För metriska innergängor 60° enligt DIN / ISO R 262 (DIN13).

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen