{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Gängstigning | 2,5 mm - 3,5 mm | |
Sort | HB7720 | |
Skärmaterial | VHM | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Vändskärsstorlek | 16 mm | |
Matning fz i stål < 1100 N/mm2 | 0,1 mm | |
Matning fz i INOX < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Beläggning | TiCN | |
Användning inomhus/utomhus | Invändig | |
passar för gänga | M40×2,5; M41×3; M42×3,5 | |
Antal skär Z | 1 | |
Skärriktning | höger och vänster | |
Helprofil | no | |
Produktslag | Skärinsats för fräning |
Artikkelkode | 218124 2,5-3,5 | |
EAN / GTIN | 4062406245320 |