{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Gängstigning | 0,529 mm | |
Sort | HB7720 | |
Skärmaterial | VHM | |
Flankvinkel | 55 grad | |
Vändskärsstorlek | 11 mm | |
Matning fz i stål < 1100 N/mm2 | 0,05 mm | |
Matning fz i INOX < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Beläggning | TiCN | |
Varvper tum | 16 - 48 | |
Antal skär Z | 1 | |
Användning inomhus/utomhus | Invändig; Utvändig | |
passar för gänga | 1 3/8-26 | |
Skärriktning | höger och vänster | |
Produktslag | Skärinsats för fräning |
Artikkelkode | 218131 48-16 | |
EAN / GTIN | 4062406245351 |