Frässkär utan profil 3 mm

Article no.: 217259 3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  1 102,93 / st.
  • from 3 st.
    NOK  919,13 / st.
on request
På lager
50 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Sort HB7720
radie R 0,15 mm
Utvändig-⌀ D 37 mm
maximalt sågdjup Smax 11,5 mm
Typ P26
Antal skär Z 6
Produktslag Skärinsats för cirkulär fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 217259 3
EAN / GTIN 4062406278175

Användningstabell

Aluminium, plast
N
500
Alu (kortspånig)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
120
Stål < 1400 N/mm²
P
100
Stål < 55 HRC
H
60
Stål < 60 HRC
H
45
Stål < 65 HRC
H
35
Stål < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Med extra stort insticksdjup Smax.