{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 1833 | |
Tolerans nom.-⌀ | js14 | |
Typ | N | |
Matningsriktning | horisontell | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Tandantal Z | 6 | |
Friställningsdiameter D1 | 8,2 mm | |
totallängd L | 60 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Skärlängd Lc | 6,3 mm | |
Matning fz i stål < 900 N/mm2 | 0,042 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Hörnfasvinkel | 60 grad | |
Färgring | grön | |
Form | D | |
Produktslag | Vinkeländfräs |
Artikkelkode | 208031 16 | |
EAN / GTIN | 4062406397852 |