{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 80 mm | |
Skärbredd | 10 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS Co 5 | |
Norm | DIN 885 A | |
Fräsprofil | m. sicksacktandning | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | js16 | |
Hål-⌀ H7 | 27 mm | |
Tandantal Z | 16 | |
Matning fz i stål < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Invändig | nej | |
Skaftutförande | med hål | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Skivfräsar |
Artikkelkode | 185820 80X10 | |
EAN / GTIN | 4045197097972 |