HM-fullradiefräs HPC TiAlN 4 mm GARANT

Article no.: 207280 4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
72 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: H
  • Tolerans nom.-⌀: f8
  • Tandantal Z: 2

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 4 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ H
Tolerans nom.-⌀ f8
Tandantal Z 2
Spiralvinkel 30 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,5×D vid valsfräsning; 0,03×D vid kopierfräsning
Skaft DIN 6535 HSC
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 8 mm
radie R 2 mm
totallängd L 75 mm
Skaftdiameter Ds 4 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 1100 N/mm2 0,032 mm
Matning fz för kopierfräsning i stål < 1100 N/mm2 0,037 mm
Färgring Utan
Produktslag Fullradie- och pinnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 207280 4
EAN / GTIN 4045197127488

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
210
Stål < 750 N/mm²
P
190
Stål < 900 N/mm²
P
175
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
135
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
65
GG(G)
K
300
CuZn
N
350
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Precisionsslipade för mycket höga krav på noggrannhet.
Tolerans: Radiekontur = ± 0,005 mm.

Anmärkning:

Rekommenderad efterföljande produkt är nr 207244.
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
    ⌀ f8 DC / D S (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen