VHM kuglasto glodalo HPC 4 mm

Artikl br.: 207280 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
70 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tip: H
  • Tolerancija nazivnog ⌀: f8
  • Broj zubi Z: 2

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 4 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
Tip H
Tolerancija nazivnog ⌀ f8
Broj zubi Z 2
Kut spirale 30 stupanj
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja 0,5×D kod trimanja; 0,03×D kod kopirnih glodala
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja HPC
Duljina rezne oštrice Ls 8 mm
Polumjer R 2 mm
Ukupna duljina L 75 mm
⌀ drške Ds 4 mm
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 1100 N/mm2 0,032 mm
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 1100 N/mm2 0,037 mm
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Puno radijalno i kuglično glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 207280 4
EAN / GTIN 4045197127488

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
210
Čelik < 750 N/mm²
P
190
Čelik < 900 N/mm²
P
175
Čelik < 1100 N/mm²
P
140
Čelik < 1400 N/mm²
P
135
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
65
GG(G)
K
300
CuZn
N
350
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Precizno brušeno zbog visokih zahtjeva na preciznost.
Tolerancija: Kontura radijusa = ± 0,005 mm.

Napomena:

Preporučeni zamjenski proizvod je br. 207244.
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
    ⌀ f8 DC / D S (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu