Kopier- och planfräsar, indexerade 20/2 mm

Article no.: 212003 20/2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
45 styck i lager
  • Fräs lämplig för platt form: rund
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Cirkulärfräsning
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
This tool includes a Garant Powercard - your warranty card for easy tool replacement in case of wear or damage. Details

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 20 mm
Antal skär Z 2
Skaftutförande  weldon-skaft
Fräs lämplig för platt form rund
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Cirkulärfräsning
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
⌀ D3 10 mm
Utkragningslängd L1 55 mm
totallängd Ltot 105 mm
Skaftdiameter Ds h6 20 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 30 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 38 mm
spiralfräsning ap 0,7 mm
Rampningsvinkel αmax 5,37 grad
Rampningslängd L för αmax 7,45 mm
Passande vändskär RPK.10T3M0T
Skruvsats förvändskär 219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Inställningsvinkel κ 15 - 30 grad
Produktslag Kopierfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 212003 20/2
EAN / GTIN 4062406576462

Beskrivelse

Utförande:

Kopier- och planfräsar av senaste generation. Indexerade runda vändskärsplattor skapar stabila förutsättningar och säkrar plattan mot oavsiktlig vridning under användningen. Den optimerade formpassningen mellan vändskärsplattan och plattsätet garanterar högsta möjliga processäkerhet.

Anmärkning:

ap max = 5,0 mm.
GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 2,2 används med klinga nr 674252 strl. 9IP.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories

Reservdelar

Infogar
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
    ⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen