{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 3 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HE med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 5 mm | |
totallängd L | 50 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skaftform | HB | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,13 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 201304 3 |