• Ingen pris tilgjengelig

HELI3MILL hörnfräs 40/4 mm

Article no.: 226490 40/4
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Rampning; Ramping
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Produktinformasjon

Technical Data

Serie HELI3MILL
Skär-⌀ DC 40 mm
Antal skär Z 4
Skaftutförande  med hål
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Rampning; Ramping
Invändig ja
Bearbetningsstrategi HPC
totallängd Ltot 40 mm
Fästhåls⌀ 16 mm
⌀ D3 35,6 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 75 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 79 mm
spiralfräsning ap 4 mm
Rampningsvinkel αmax 2 grad
Rampningslängd L för αmax 375,13 mm
Passande vändskär TD..1505..
tillverkarens beteckning HM390 FTD D040-4-16-15
Produktslag Hörnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 226490 40/4
EAN / GTIN 7291075313277
Manufacturer number 3106798

Beskrivelse

Utförande:

Processäkert hörnfrässystem för ett brett tillämpningsområde. Utföranden i två systemstorlekar med skärlängder på 10 och 15 mm. Optimalt stödda Trigon-vändskär i sätet garanterar verkliga 90° skuldror. Mycket lämplig för borrcirkulära operationer, och rampning.

Reservdel:

Skruvsats för vändskär nr 229696 1 (IP20; 9,0 Nm).

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar
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
    ⌀ DC / Antal skär Z (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen