{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
spännvidd | 4 mm - 32 mm | |
Spännhylsa D1 | 4-32 mm | |
fäste | SK 50 | |
Hållare norm | DIN 2080 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
utkragningslängd A-mått | 73 mm | |
Utvändig-⌀ D | 72 mm | |
totallängd L | 200 mm | |
gängaM | M24 | |
Lös hylsmutter nr 309670 | 4 - 32 | |
passande haknyckel nr 628400 | 68/75 | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikkelkode | 302462 4-32 | |
EAN / GTIN | 4250122600060 | |
Manufacturer number | 501.01.32.73 |