ER-spännhylsa ER 40 4 mm HOLEX

Article no.: 309040 4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
57 styck i lager

Select article variation and quantity

nom. spänn-⌀ d (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: ISO 15488-B
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 10

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

nom. spänn-⌀ d 4 mm
fäste ER 40
Norm ISO 15488-B
Rundgångsnoggrannhet ≤ 10 µm
Typ 472 E
Utvändig-⌀ D 41 mm
totallängd L 46 mm
Produktslag Spännhylsa

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 309040 4
EAN / GTIN 4045197151667
Manufacturer number 309040 4

Beskrivelse

Utförande:

Helt härdade och slipade. Polerad.

Anmärkning:

Hylsans kollapsabilitet är alltid upp till 1 mm på diametern, t.ex. ⌀ 10−9 mm, utom för ⌀ 1, 1,5 och 2 (endast 0,5 mm).

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen