ER-spännhylsa ER 40 15 mm HOLEX

Article no.: 309040 15
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
26 styck i lager
  • Norm: ISO 15488-B
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 10

Produktinformasjon

Technical Data

nom. spänn-⌀ d 15 mm
fäste ER 40
Norm ISO 15488-B
Rundgångsnoggrannhet ≤ 10 µm
Typ 472 E
Utvändig-⌀ D 41 mm
totallängd L 46 mm
Produktslag Spännhylsa

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 309040 15
EAN / GTIN 4045197151773

Beskrivelse

Utförande:

Helt härdade och slipade. Polerad.

Anmärkning:

Hylsans kollapsabilitet är alltid upp till 1 mm på diametern, t.ex. ⌀ 10−9 mm, utom för ⌀ 1, 1,5 och 2 (endast 0,5 mm).
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
    nom. spänn-⌀ d (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen