{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Form | B | |
Skaftdiameter d1 | 50 mm | |
h1 | 32 mm | |
h2 | 41 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
h5 | 35 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 30 mm | |
l2 | 55 mm | |
Färgkod VDI-skaft | VDI 50 | |
Produktslag | VDi-verktygshållare |
Artikkelkode | 319050 50 | |
EAN / GTIN | 4045197373687 |