{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Form | E | |
Hål d2 (H7) | 10 mm | |
VDI-storlek | VDI 30 | |
d8 | 45 mm | |
l6 | 90 mm | |
l7 | 90 mm | |
l8 | 50 mm | |
Färgkod VDI-skaft | VDI 30 | |
gängaM | M 14×1,5 | |
Produktslag | VDI-borrstångshållare |
Artikkelkode | 319275 10 | |
EAN / GTIN | 4045197782380 |