• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

ER-spännhylsa för gängtappar ER 16 3,5 mm

Article no.: 309404 3,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
14 styck i lager
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 10

Produktinformasjon

Technical Data

nom. spänn-⌀ d 3,5 mm
fäste ER 16
Norm ISO 15488-A
Rundgångsnoggrannhet ≤ 10 µm
Typ 4031 E
Utvändig-⌀ D 16,7 mm
totallängd L 27,5 mm
Produktslag Spännhylsa

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 309404 3,5
EAN / GTIN 2050001767707
Manufacturer number 13833010350

Beskrivelse

Utförande:

Med invändig fyrkant för positiv medbringning av gängtappen.
Med tätningspropp för invändig kylning (upp till 60 bar!) och sprutmunstycken.
FAHRION®-korrosionsskydd:
  • Hela spännhylsan är belagd, även på funktionsytorna.
  • Förlänger spännhylsans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

Passar till:

Alla standard ER-hylschuckar, FAHRION spännhylsor även för precisions-ER-spännhylsor CENTRO P.

Anmärkning:

FAHRION® spännhylsor motsvarande ISO 15488-A.