• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Roterande svarvdubb med tryckindikator och förlängd spets 4

Article no.: 321770 4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Morsekona MK4
hus-⌀ D 72 mm
effektiv längd B 137,5 mm
största spets-⌀ 60° A 14 mm
största spets-⌀ 30° A 32 mm
maximalt radiellt kast 0,01 mm
spetslängd C 52,5 mm
för arbetsstycksvikt 550 kg
maximal axiell spännkraft 900 daN
Produktslag centreringsspets

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 321770 4
EAN / GTIN 4019208018720
Manufacturer number 079921

Beskrivelse

Utförande:

  • Det tryck som ska ställas in (spännkraft) kan avläsas direkt på manometerns skala i daN.
  • Den roterande dubben, som stöttas av ett fjäderpaket, har en lång fjädersträcka.
  • Kort, stabil konstruktion med längdaxel. Den roterande dubben är genomhärdad och finslipad
  • maximal noggrannhet tack vare precisionsrullager
  • Med specialtätning mot smuts och kylvätska, underhållsfria tack vare kontinuerlig smörjning.

Med förlängd spets, spetsvinkel 60°/30°.

Beskrivning:

Centreringsspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.
Centreringsspetsen sätts fast med en morsekon. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspänningen förs centreringsspetsen in.

Användningsdata:

Närhelst spänntrycket måste hållas inom bestämda gränser, antingen för att inte deformera arbetsstycket eller för att säkerställa säker fastspänning med tillräckligt tryck.
  • Som dubb i anslutning till hydromekaniska medbringardubbar nr 327451327541, eftersom medbringarna måste tryckas in i arbetsstycket.
  • Med arbetsstycken som utvidgas avsevärt på grund av stor värmeutveckling vid bearbetning.
  • För fastspänning av långa, smala arbetsstycken för att förhindra böjning.
  • För fastspänning av tunga arbetsstycken där kontrollerad spännkraft krävs.