Pointe de tour rotative avec affichage de la pression et pointe allongée 4

Réf.: 321770 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Cône morse CM4
⌀ corps D 72 mm
Longueur utile B 137,5 mm
⌀ pointe max. 60° A 14 mm
⌀ pointe max. 30° A 32 mm
Erreur de concentricité max. 0,01 mm
Longueur pointe C 52,5 mm
Pour poids de la pièce 550 kg
Force de serrage axiale maximale 900 daN
Type de produit Pointe de centrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 321770 4
EAN / GTIN 4019208018720
Réf. fabricant 079921

Description

Exécution:

  • La pression à régler (force de serrage) peut être lue en daN directement sur le cadran du manomètre.
  • Montée sur ressorts à disque, la pointe tournante présente une course importante.
  • Construction courte et stable avec axe. Pointe tournante trempée à cœur et rectifiée.
  • Très grande précision grâce au roulement à billes.
  • Avec joint spécial contre les impuretés et le liquide de refroidissement, sans entretien grâce au graissage à vie.

Avec pointe allongée, angles de pointe 60° / 30°.

Description:

Sur les tours, les pointes de centrage servent principalement à soutenir les pièces longues et minces, étant donné qu’il existe un risque de fléchissement ou de renversement dû aux forces qui s’exercent sur ces pièces.
La pointe de centrage est fixée à l’aide d’un cône morse. La pièce est serrée dans le mandrin et un chanfreinage est réalisé à l’aide d’un foret à centrer. Après le serrage, la pointe de centrage est alors insérée.

Utilisation:

Partout où la pression de serrage doit être maintenue dans des limites fixées, pour ne pas déformer la pièce à usiner ou la serrer avec une pression suffisante.
  • Comme contre-pointe pour entraîneurs frontaux 327451327541, les entraîneurs doivent être enfoncés dans la pièce à usiner.
  • Pour les pièces à usiner qui se dilatent du fait de la chaleur élevée, générée par l’enlèvement de matière.
  • Pour le serrage de pièces à usiner longues ou étroites pour empêcher le fléchissement.
  • Pour le serrage de pièces à usiner lourdes dont la pression de serrage doit être contrôlée.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript