{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Morsekona | MK4 | |
hus-⌀ D | 42 mm | |
effektiv längd B | 75,5 mm | |
största spets-⌀ 60° A | 20 mm | |
maximalt radiellt kast | 0,005 mm | |
för arbetsstycksvikt | 800 kg | |
Produktslag | centreringsspets |
Artikkelkode | 320650 4 | |
EAN / GTIN | 4019208000169 | |
Manufacturer number | 005469 |